simturn KX suport de prindere, sculă suport pentru sistemul de schimbare rapidă, LH=17.5 mm, L2=10.5 mm, tmax1=3

Cod articol: TOS.K.TK2.A.02A.IC R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol TOS.K.TK2.A.02A.IC R
EAN / GTIN 4069769286564
Număr producător BDTG
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suporturi de prindere SIMTEK simturn KX
Unealtă suport pentru sistemul de schimbare rapidă
LH=17,5 mm, L2=10,5 mm, tmax1=3

Parametrii tehnici:

  • L2 = 10,50 mm
  • Șurub = ATKK
  • L1 = 31,0 mm
  • tmax1 = 3,0 mm
  • LH = 17,50 mm