Suport de cleme simturn E3, casetă cu înălțime reglabilă pentru prelucrarea părții din spate, Pentru simturn E3

Cod articol: TOG.K.TE3.A1 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TOG.K.TE3.A1 R
EAN / GTIN 4069769285574
Număr producător AT4D
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn E3
Caseta reglabilă în înălțime pentru prelucrarea din spate
Pentru simturn E3

Parametrii tehnici:

  • b = 24,0 mm
  • Șurubelniță = T20R
  • Șurub = ATKP
  • tmax = 4,5 mm
  • LK = 10,0 mm
  • L2 = 10,0 mm
  • L1 = 29,0 mm
  • h = 43,0 mm
  • Cu alimentare cu lichid de răcire = Nu / Nu
  • f = 31,4 mm