Suport de prindere simturn H2, casetă pentru sistemul modular de scule TOA, Pentru simturn H2

Cod articol: TOA.TH2.29.30 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol TOA.TH2.29.30 R
EAN / GTIN 4069769284102
Număr producător AZB1
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn H2
Caseta pentru sistemul modular de scule TOA
Pentru simturn H2

Parametrii tehnici:

  • h1 = 31,6 mm
  • f1 = 14,50 mm
  • L1 = 47,9 mm
  • LK = 29,0 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • w≤ = 3,8 mm
  • Șurub = ASCD
  • Șurubelniță = T20T
  • b = 16,0 mm
  • tmax = 18,0 mm