Suport de prindere simturn GX, casetă pentru sistemul modular de scule TOA, tmax=25 mm

Cod articol: TOA.G25.36.04 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol TOA.G25.36.04 L
EAN / GTIN 4069769283563
Număr producător AZBB
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suporturi de prindere SIMTEK simturn GX
Caseta pentru sistemul modular de scule TOA
tmax=25 mm

Parametrii tehnici:

  • b = 16,0 mm
  • LK = 36,0 mm
  • Șurub = ASCD
  • Șurubelniță = T20T
  • tmax = 25,0 mm
  • L1 = 54,9 mm
  • f1 = 14,2 mm
  • w≤ = 5,1 mm
  • w≥ = 4,0 mm
  • h1 = 31,6 mm