Suport de prindere simturn GX, casetă pentru sistemul modular de scule TOA, tmax=20 mm

Cod articol: TOA.G18.36.06 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TOA.G18.36.06 R
EAN / GTIN 4069769283495
Număr producător AZBA
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suporturi de prindere SIMTEK simturn GX
Caseta pentru sistemul modular de scule TOA
tmax=20 mm

Parametrii tehnici:

  • h1 = 31,6 mm
  • LK = 36,0 mm
  • Șurubelniță = T20T
  • tmax = 20,0 mm
  • Șurub = ASCD
  • f1 = 13,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • w≤ = 6,0 mm
  • w≥ = 5,2 mm
  • L1 = 54,9 mm