simturn E12 suport de prindere, casetă pentru sistemul modular de scule TOA, tmax=6 mm

Cod articol: TOA.E60.19.02 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol TOA.E60.19.02 R
EAN / GTIN 4069769282955
Număr producător AZAB
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn E12
Caseta pentru sistemul modular de scule TOA
tmax=6 mm

Parametrii tehnici:

  • LK = 19,0 mm
  • tmax = 6,0 mm
  • Element de strângere = E16.1-4 IC R/L
  • L1 = 37,9 mm
  • h1 = 31,6 mm
  • f1 = 16,7 mm
  • b = 19,2 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • w≤ = 3,0 mm