simturn OA suport de prindere, suport de bază cu tijă poligonală, prelucrare axială, ØD1=63 mm

Cod articol: TOA.90C6 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TOA.90C6 R
EAN / GTIN 4069769282870
Număr producător AE57
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suporturi de prindere SIMTEK simturn OA
Suport de bază cu tijă poligonală, prelucrare axială
ØD1=63mm

Parametrii tehnici:

  • ØD1 = 63,0 mm
  • h2 = 12,95 mm
  • f2 = 36,5 mm
  • L1 = 10,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • Șurub = ATKP
  • Șurubelniță = T20R
  • h1 = 31,6 mm