Plăcuţă de găurire din carbură - SCMT040205-GM-e CA415D

Cod articol: TMG05640
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol TMG05640
EAN / GTIN 4960664837953
Număr producător TMG05640
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de găurire din carbură - SCMT040205-GM-e CA415D

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.5 mm
S (GTC - grosimea inserției): 2.2 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 4.8 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 4.8 mm
Rază colț (RE): 5
AN (GTC - unghi de joc major): 7 Degree
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 90 Degree
Referinţă: 402
Grad: CA415D
CBMD (GTC - denumirea producătorilor de întrerupătoare de chip): GM
Sfărâmător de aşchii: GM-E
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Descriere: SCMT