Plăcuţă de găurire din carbură - SCMT060205-SM-e CA520D

Cod articol: TMF05661
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol TMF05661
EAN / GTIN 4960664805747
Număr producător TMF05661
L-Număr L22300 213
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de găurire din carbură - SCMT060205-SM-e CA520D

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.5 mm
S (GTC - grosimea inserției): 2.8 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
Rază colț (RE): 5
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 6.4 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 6.4 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 7 Degree
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 90 Degree
Referinţă: 602
Grad: CA520D
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Descriere: SCMT
CBMD (GTC - denumirea producătorilor de întrerupătoare de chip): SM
Sfărâmător de aşchii: SM-E