Plăcuţă de frezare din carbură - SPMN120408 CA420M

Cod articol: TMB05451
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol TMB05451
EAN / GTIN 4960664743735
Număr producător TMB05451
L-Număr L22340 134
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de frezare din carbură - SPMN120408 CA420M

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.8 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 1
S (GTC - grosimea inserției): 4.76 mm
Rază de colț/șanfrenă: 8
AN (GTC - unghi de joc major): 11 Degree
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 12.7 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 12.7 mm
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 90 Degree
Referinţă: 1204
Grad: CA420M
ACOPERIRE (GTC - acoperire): CVD Coated Carbide
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Descriere: SPMN

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs