Plăcuţă de frezare din carbură - RPMT10T3M0ER-GM CA6535

Cod articol: TMA01600
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol TMA01600
EAN / GTIN 4960664706570
Număr producător TMA01600
L-Număr L22140 432
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de frezare din carbură - RPMT10T3M0ER-GM CA6535

Caracteristică:

IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
S (GTC - grosimea inserției): 3.97 mm
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 10 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 11 Degree
Referinţă: 10T3
Grad: CA6535
Sfărâmător de aşchii: GM
CBMD (GTC - denumirea producătorilor de întrerupătoare de chip): GM
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Descriere: RPMT