Plăcuţă de frezare din carbură - ROMU1605M0ER-SM CA6535

Cod articol: TMA01201
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol TMA01201
EAN / GTIN 4960664686421
Număr producător TMA01201
L-Număr L22140 406
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de frezare din carbură - ROMU1605M0ER-SM CA6535

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major): 0 Degree
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
S (GTC - grosimea inserției): 5.48 mm
S1 (GTC - grosimea totală a inserției): 6.35 mm
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 16 mm
Referinţă: 1605
Grad: CA6535
ACOPERIRE (GTC - acoperire): CVD
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
Descriere: ROMU
Sfărâmător de aşchii: SM
CBMD (GTC - denumirea producătorilor de întrerupătoare de chip): SM