Plăcuţă de frezare din carbură - BDMT070304ER-JT CA6535

Cod articol: TMA00286
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol TMA00286
EAN / GTIN 4960664731435
Număr producător TMA00286
L-Număr L22140 610
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de frezare din carbură - BDMT070304ER-JT CA6535

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.4 mm
D1 (GTC - diametrul găurii de fixare): 2.3 mm
S (GTC - grosimea inserției): 2.6 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 3
Rază de colț/șanfrenă: 4
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 4.6 mm
W1 (GTC - Inserare lățime): 4.6 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 6.7 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 15 Degree
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 80 Degree
Referinţă: 703
Descriere: BDMT
Grad: CA6535
ACOPERIRE (GTC - acoperire): CVD
Sfărâmător de aşchii: JT
CBMD (GTC - denumirea producătorilor de întrerupătoare de chip): JT
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): M
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): R