Plăcuţă de filetare din carbură - TKFT12LB6000 PR1535

Cod articol: TLC16565
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol TLC16565
EAN / GTIN 4960664751112
Număr producător TLC16565
L-Număr L22310 1602
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de filetare din carbură - TKFT12LB6000 PR1535

Caracteristică:

TPN (GTC - înălțimea minimă a firului): 0.2 mm
NT (GTC - număr de dinți): 1
CEDC (GTC - număr flaut): 2
S1 (GTC - grosimea totală a inserției): 3 mm
D1 (GTC - diametrul găurii de fixare): 5.2 mm
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 8.7 mm
PAL (GTC - unghi profil stânga): 30 Degree
PAR (GTC - unghi profil dreapta): 30 Degree
PNA (GTC - unghi inclus profil): 60 Degree
TTP (GTC - tip fir): A
CECC (GTC - Codul de stare al muchiei de tăiere): F
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): L
THFT (GTC - tip formular fir): M
ACOPERIRE (GTC - acoperire): MEGACOAT NANO
TCE (GTC - cod de margine ascuțită): S
TPT (GTC - tip profil fir): V