Plăcuţă de canelare din carbură - GDM3020N-030PH PR1535

Cod articol: TLC10679
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol TLC10679
EAN / GTIN 4960664733392
Număr producător TLC10679
L-Număr L22870 100
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de canelare din carbură - GDM3020N-030PH PR1535

Caracteristică:

WT (GTC - greutatea elementului): 0.003 kg
REL (GTC - rază colț stânga): 0.3 mm
RER (GTC - rază colț dreapta): 0.3 mm
PFS (GTC - formular profil): 1
CEDC (GTC - număr flaut): 2
CW (GTC - Lățime de tăiere): 3 mm
S (GTC - grosimea inserției): 4 mm
ANR (GTC - unghi de joc flanc dreapta): 5 Degree
ANL (GTC - unghi de joc flanc stânga): 5 Degree
S1 (GTC - grosimea totală a inserției): 5 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 8.5 Degree
INSL (GTC - Inserare lungime): 20 mm
Lățimea canelurilor: 3,00
CECC (GTC - Codul de stare al muchiei de tăiere): E
Descriere: GDMS
ACOPERIRE (GTC - acoperire): MEGACOAT NANO
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): N
CBMD (GTC - denumirea producătorilor de întrerupătoare de chip): PH
Grad: PR1535
TCE (GTC - cod de margine ascuțită): S