Plăcuţă de canelare din carbură - GBA43R200-100R PR1215

Cod articol: TKH17413
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol TKH17413
EAN / GTIN 4960664622146
Număr producător TKH17413
L-Număr L22400 521
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de canelare din carbură - GBA43R200-100R PR1215

Caracteristică:

ANR (GTC - unghi de joc flanc dreapta): 0 Degree
AN (GTC - unghi de joc major): 0 Degree
WT (GTC - greutatea elementului): 0.011 kg
PFS (GTC - formular profil): 1
REL (GTC - rază colț stânga): 1 mm
RER (GTC - rază colț dreapta): 1 mm
CW (GTC - Lățime de tăiere): 2 mm
CEDC (GTC - număr flaut): 3
ANL (GTC - unghi de joc flanc stânga): 4 Degree
INSL (GTC - Inserare lungime): 22 mm
Lățimea canelurilor: 2,00
CECC (GTC - Codul de stare al muchiei de tăiere): E
Descriere: GBA
ACOPERIRE (GTC - acoperire): MEGACOAT
Grad: PR1215
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): R
TCE (GTC - cod de margine ascuțită): S