Plăcuţă de canelare din carbură - GER100-050BR PR1225

Cod articol: TKE16802
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Identificare și clasificare

Cod articol TKE16802
EAN / GTIN 4960664659593
Număr producător TKE16802
L-Număr L22400 666
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de canelare din carbură - GER100-050BR PR1225

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major): 0 Degree
WT (GTC - greutatea elementului): 0.002 kg
REL (GTC - rază colț stânga): 0.5 mm
RER (GTC - rază colț dreapta): 0.5 mm
CEDC (GTC - număr flaut): 1
CW (GTC - Lățime de tăiere): 1 mm
PFS (GTC - formular profil): 1
ANR (GTC - unghi de joc flanc dreapta): 2 Degree
ANL (GTC - unghi de joc flanc stânga): 2 Degree
S (GTC - grosimea inserției): 3 mm
S1 (GTC - grosimea totală a inserției): 3.18 mm
INSL (GTC - Inserare lungime): 8.2 mm
Lățimea canelurilor: 1,00
CECC (GTC - Codul de stare al muchiei de tăiere): F
Descriere: GER
ACOPERIRE (GTC - acoperire): MEGACOAT
Grad: PR1225
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): R
TCE (GTC - cod de margine ascuțită): S