Plăcuţă de frezare din carbură - TPKN2204PDTR PR1225

Cod articol.: TKB07061
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol TKB07061
EAN / GTIN 4960664620463
Număr producător TKB07061
L-Număr L22340 133
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de frezare din carbură - TPKN2204PDTR PR1225

Caracteristică:

BS (GTC - lungimea muchiei ștergătorului): 0.7 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 1
BCH (GTC - lungimea șanfrenei de colț): 1.6 mm
S (GTC - grosimea inserției): 4.76 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 11 Degree
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 12.7 mm
AS (GTC - marginea ștergătorului unghiului de joc): 15 Degree
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 22 mm
KCH (GTC - unghi șanț colț): 30 Degree
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 60 Degree
KRINS (GTC - unghi de tăiere major): 90 Degree
Referinţă: 2204
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): K
Grad: PR1225
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): R
Descriere: TPKN