Inserție indexabilă simturn K2.G, filet, exterior, metric ISO, profil complet, P=0,7 mm

Cod articol: TK2.G.M070.02 EMU L X408
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol TK2.G.M070.02 EMU L X408
EAN / GTIN 4069769277548
Număr producător AYNFX408
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Filet, extern, Metr. ISO, profil complet
P=0,7 mm

Parametrii tehnici:

  • Pas (de la) = 0,70 mm
  • h3 = 0,43 mm
  • R = 0,10 mm
  • S = 3,3 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă