Inserție simturn K2.G, filet, exterior, metric ISO, profil parțial, multi-range, P=0.5 - 0.75 mm

Cod articol: TK2.G.M050.01 EMU L X508
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol TK2.G.M050.01 EMU L X508
EAN / GTIN 4069769277135
Număr producător AYMGX508
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Filet, extern, Metr. ISO, profil parțial, multi-range
P=0,5 - 0,75 mm

Parametrii tehnici:

  • tmax = 0,5 mm
  • Pas (de la) = 0,50 mm
  • Pas (spre) = 0,75 mm
  • R = 0,07 mm
  • S = 3,2 mm

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă