simturn K2.G WSP, filet, extern, metric ISO, profil complet, P=0,25 mm

Cod articol: TK2.G.M025.02 EMU R X408
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol TK2.G.M025.02 EMU R X408
EAN / GTIN 4069769276480
Număr producător AYM5X408
L-Număr L23830 120225
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

SIMTEK simturn K2.G WSP
Filet, extern, Metr. ISO, profil complet
P=0,25 mm

Parametrii tehnici:

  • S = 3,6 mm
  • Pas (de la) = 0,25 mm
  • h3 = 0,15 mm
  • R = 0,04 mm