simturn® K2.G Suport de strângere, suport de strângere pentru prelucrarea pieselor mici, 16 x 16 mm, L=140 mm

Cod articol: TK2.G.1616.A.14.04 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol TK2.G.1616.A.14.04 L
EAN / GTIN 4069769274455
Număr producător AYGG
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

SIMTEK simturn® K2.G Suport pentru cleme
Suport de cleme pentru prelucrarea pieselor mici
16 x 16 mm, L=140 mm

Parametrii tehnici:

  • b = 16,0 mm
  • h1 = 16,0 mm
  • f1 = 12,20 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • ØDa max = 32,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • f = 16,20 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • L2 = 0,0 mm
  • Șurubelniță = T10F
  • Șurub = ATKK

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă