Suport de prindere simturn® K2.G, suport de prindere pentru prelucrarea pieselor mici, 12 x 12 mm, L=140 mm

Cod articol: TK2.G.1212.A.14.04 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol TK2.G.1212.A.14.04 L
EAN / GTIN 4069769273649
Număr producător AYGM
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

SIMTEK simturn® K2.G Suport pentru cleme
Suport de cleme pentru prelucrarea pieselor mici
12 x 12 mm, L=140 mm

Parametrii tehnici:

  • Șurubelniță = T10F
  • L2 = 0,0 mm
  • Șurub = ATKK
  • ØDa max = 25,0 mm
  • h1 = 12,0 mm
  • f1 = 8,20 mm
  • f = 12,20 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • b = 12,0 mm
  • h = 12,0 mm
  • h2 = 0,0 mm