simturn K2.G Suport de strângere, suport de strângere pentru prelucrarea pieselor mici, 15.875 x 15.875 mm, L=140 mm

Cod articol: TK2.G.0.625.A.14.04 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol TK2.G.0.625.A.14.04 R
EAN / GTIN 4069769272406
Număr producător A1DN
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn K2.G
Suport de cleme pentru prelucrarea pieselor mici
15,875 x 15,875 mm, L=140 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDa max = 32,0 mm
  • Șurubelniță = T10F
  • L2 = 0,0 mm
  • h2 = 0,0 mm
  • h1 = 15,88 mm
  • f1 = 12,08 mm
  • f = 16,08 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • b = 15,875 mm
  • h = 15,875 mm
  • Șurub = ATKK