Suport de prindere simturn K2.G, suport de prindere pentru prelucrarea pieselor mici, 9.525 x 9.525 mm, L=140 mm

Cod articol: TK2.G.0.375.A.14.04 R
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol TK2.G.0.375.A.14.04 R
EAN / GTIN 4069769271263
Număr producător A22E
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descriere

Descriere:

Suport de prindere SIMTEK simturn K2.G
Suport de cleme pentru prelucrarea pieselor mici
9,525 x 9,525 mm, L=140 mm

Parametrii tehnici:

  • ØDa max = 20,0 mm
  • Șurub = ATKM
  • h = 9,525 mm
  • h2 = 2,0 mm
  • Șurubelniță = T10F
  • L2 = 19,0 mm
  • h1 = 9,52 mm
  • f1 = 5,72 mm
  • f = 9,72 mm
  • L1 = 140,0 mm
  • b = 9,525 mm