Cap pentru scule de strunjit - KGDL2020K-4T20JCT

Cod articol: THT05435
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THT05435
EAN / GTIN 4960664854257
Număr producător THT05435
L-Număr L22140 122332
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - KGDL2020K-4T20JCT

Caracteristică:

CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 2
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 3
CW (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 4 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 18.3 mm
Înălțime brăzdar (H): 20
Lățime brăzdar (B): 20
B (GTC - lățimea brăzdarului): 20 mm
CDX (GTC - adâncime de tăiere maximă): 20 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 20 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 20 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 90 Degree
Lungime totală (OAL): 125
LF (GTC - lungime funcțională): 125 mm
OAL (GTC - lungime totală): 125 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 2020
Adâncime de canelare: 20,0
Lățimea canelurilor: 4.00-5.00
MIID (GTC - identificarea insertului Master): GDM4020N
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): L
Tip: Left