Cap pentru scule de strunjit - KGDFL2525M75-5B-Z

Cod articol: THT05353
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THT05353
EAN / GTIN 4960664696185
Număr producător THT05353
L-Număr L22160 695
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - KGDFL2525M75-5B-Z

Caracteristică:

CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
Lățimea canelurilor: 5
CW (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 5 mm
CDX (GTC - adâncime de tăiere maximă): 15 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 22.8 mm
Înălțime brăzdar (H): 25
Lățimea brăzdarului: 25
B (GTC - lățimea brăzdarului): 25 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 25 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 25 mm
DAXN (GTC - canelură axială od min): 75 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 90 Degree
DAXX (GTC - canelură axială od max): 115 mm
LF (GTC - lungime funcțională): 150 mm
OAL (GTC - lungime totală): 150 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 2525
Adâncime de canelare: 15,0
Interval diametru: 75-115
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): L
Tip: Left