Cap pentru scule de strunjit - KGDFL2525M110-3B-Z

Cod articol: THT05337
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THT05337
EAN / GTIN 4960664696086
Număr producător THT05337
L-Număr L22160 498
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - KGDFL2525M110-3B-Z

Caracteristică:

CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
Lățimea canelurilor: 3
CW (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 3 mm
CDX (GTC - adâncime de tăiere maximă): 15 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 23.8 mm
Înălțime brăzdar (H): 25
Lățimea brăzdarului: 25
B (GTC - lățimea brăzdarului): 25 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 25 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 25 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 90 Degree
DAXN (GTC - canelură axială od min): 110 mm
DAXX (GTC - canelură axială od max): 145 mm
LF (GTC - lungime funcțională): 150 mm
OAL (GTC - lungime totală): 150 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 2525
Interval diametru: 110-145
Adâncime de canelare: 15,0
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): L
Tip: Left