Cap pentru scule de strunjit - KGDR2020K-3T10

Cod articol: THT03836
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THT03836
EAN / GTIN 4960664614684
Număr producător THT03836
L-Număr L22860 151
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - KGDR2020K-3T10

Caracteristică:

CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
CW (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 3 mm
CDX (GTC - adâncime de tăiere maximă): 10 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 18.8 mm
Înălțime brăzdar (H): 20
Lățime brăzdar (B): 20
B (GTC - lățimea brăzdarului): 20 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 20 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 20 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 90 Degree
Lungime totală (OAL): 125
LF (GTC - lungime funcțională): 125 mm
OAL (GTC - lungime totală): 125 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 2020
Adâncime de canelare: 10,0
Lățimea canelurilor: 3.00-4.00
Lungime cap (stânga): 34,5
MIID (GTC - identificarea insertului Master): GDM3020N
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right