Cap pentru scule de strunjit - KGDL2012K-2T17

Cod articol: THT03814
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THT03814
EAN / GTIN 4960664614639
Număr producător THT03814
L-Număr L22860 18
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - KGDL2012K-2T17

Caracteristică:

CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
CW (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 2 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 11.2 mm
Înălțime brăzdar (H): 12
B (GTC - lățimea brăzdarului): 12 mm
CDX (GTC - adâncime de tăiere maximă): 17 mm
Lățime brăzdar (B): 20
H (GTC - înălțime brăzdar): 20 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 20 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 90 Degree
Lungime totală (OAL): 125
LF (GTC - lungime funcțională): 125 mm
OAL (GTC - lungime totală): 125 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 2012
Adâncime de canelare: 17,0
Lățimea canelurilor: 2.00-3.00
Lungime cap (stânga): 32,5
MIID (GTC - identificarea insertului Master): GDM2020N
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): L
Tip: Left