Cap pentru scule de frezat - MFH42-M16-04-6T

Cod articol: THN08655
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
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol THN08655
EAN / GTIN 4960664983117
Număr producător THN08655
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MFH42-M16-04-6T

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 1 mm
RMPX (GTC - unghi de rampă maxim): 1.3 Degree
APMX (GTC - adâncime maximă Cut): 2.5 mm
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 3
Introduceți dimensiunea: 4
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 4.4 mm
Numărul de inserții: 6
ZEFF (GTC - număr de muchii de tăiere eficiente pentru față): 6
ZEFP (GTC - numărătoarea periferică efectivă a muchiilor de tăiere): 6
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 9.1 mm
W1 (GTC - Inserare lățime, poz. A): 9.1 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere, poz. A): 14.438 mm
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 16.5 mm
Diametru brăzdar (DCON): 17
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 21 Degree
LU (GTC - lungime utilizabilă): 25 mm
DC (GTC - Diametru de tăiere): 31 mm
OHX (GTC - lungime proeminentă): 40 mm
BD (GTC - diametru corp): 40.1 mm
DCX (GTC - diametru de tăiere maxim): 42 mm
Lungime totală (OAL): 62
OAL (GTC - lungime totală): 62 mm
EPSR (GTC - unghi de tăiere major, poz. A): 75 Degree
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 160
RPMX (GTC - viteză de rotație maximă): 9800 1/min
Nișă (LDN): 40,0
MIID (GTC - identificarea insertului Master, poziția A): LOMU040410ER-GM
Diametru (DC): ø42
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
Tip brăzdar: Shank M16
Lichid de răcire intern: Yes