Cap pentru scule de frezat - MFF160R-m-SF

Cod articol: THN08548
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
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol THN08548
EAN / GTIN 4960664938537
Număr producător THN08548
L-Număr L22160 381
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MFF160R-m-SF

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
RMPX (GTC - unghi de rampă maxim): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 1.6 mm
Numărul de inserții: 2
ZEFF (GTC - număr de muchii de tăiere eficiente pentru față): 2
ZEFP (GTC - numărătoarea periferică efectivă a muchiilor de tăiere): 2
W1 (GTC - Inserare lățime, poz. A): 4.76 mm
WT (GTC - greutatea elementului): 5.9 kg
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 9.525 mm
Alezaj (DCON): 40
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 40 mm
Înălțime (OAL): 63
OAL (GTC - lungime totală): 63 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 90 Degree
BD (GTC - diametru corp): 157 mm
DC (GTC - Diametru de tăiere): 160 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 400
RPMX (GTC - viteză de rotație maximă): 1000 1/min
Lichid de răcire intern: No
Diametru (DC): ø160
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R