Cap pentru scule de frezat - MFWN90025R-S25-05-2T

Cod articol: THN08531
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol THN08531
EAN / GTIN 4960664932849
Număr producător THN08531
L-Număr L22160 354
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MFWN90025R-S25-05-2T

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
RMPX (GTC - unghi de rampă maxim): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
Numărul de inserții: 2
ZEFF (GTC - număr de muchii de tăiere eficiente pentru față): 2
ZEFP (GTC - numărătoarea periferică efectivă a muchiilor de tăiere): 2
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 3
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 4.2 mm
Introduceți dimensiunea: 5
APMX (GTC - adâncime maximă Cut): 5 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 8.8 mm
LU (GTC - lungime utilizabilă): 20 mm
RPMX (GTC - viteză de rotație maximă): 20 1/min
BD (GTC - diametru corp): 23.4 mm
Diametru brăzdar (DCON): 25
DC (GTC - Diametru de tăiere): 25 mm
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 25 mm
OHX (GTC - lungime proeminentă): 35 mm
LS (GTC - lungime brăzdar): 87 mm
Unghi de tăiere: 90
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 90 Degree
EPSR (GTC - unghi de tăiere major, poz. A): 92 Degree
Lungime totală (OAL): 110
LF (GTC - lungime funcțională): 120 mm
OAL (GTC - lungime totală): 120 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 250
Tip brăzdar: Cylindrical
TCDCON (GTC - clasa de toleranță ISO, diametru alezaj pe partea mașinii): h7
Diametru (DC): ø25
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
Lichid de răcire intern: Yes

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături