Cap pentru scule de frezat - MFWN90100R-05-11T-M.

Cod articol: THN08529
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
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol THN08529
EAN / GTIN 4960664932825
Număr producător THN08529
L-Număr L22160 477
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MFWN90100R-05-11T-M.

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
RMPX (GTC - unghi de rampă maxim): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
WT (GTC - greutatea elementului): 1.5 kg
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 3
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 4.2 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 8.8 mm
Numărul de inserții: 11
ZEFF (GTC - număr de muchii de tăiere eficiente pentru față): 11
ZEFP (GTC - numărătoarea periferică efectivă a muchiilor de tăiere): 11
Alezaj (DCON): 32
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 32 mm
Înălțime (OAL): 50
OAL (GTC - lungime totală): 50 mm
Unghi de tăiere: 90
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 90 Degree
EPSR (GTC - unghi de tăiere major, poz. A): 92 Degree
BD (GTC - diametru corp): 97 mm
DC (GTC - Diametru de tăiere): 100 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 320
RPMX (GTC - viteză de rotație maximă): 9700 1/min
Diametru (DC): ø100
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
Lichid de răcire intern: Yes