Cap pentru scule de frezat - MFLN45100R-4T-M.

Cod articol: THN08472
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
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol THN08472
EAN / GTIN 4960664910854
Număr producător THN08472
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MFLN45100R-4T-M.

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
RMPX (GTC - unghi de rampă maxim): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 1.6 mm
WT (GTC - greutatea elementului): 2.7 kg
Numărul de inserții: 4
ZEFF (GTC - număr de muchii de tăiere eficiente pentru față): 4
ZEFP (GTC - numărătoarea periferică efectivă a muchiilor de tăiere): 4
W1 (GTC - Inserare lățime, poz. A): 12.5 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 16.6 mm
Alezaj (DCON): 32
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 32 mm
Unghi de tăiere: 45
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 45 Degree
Înălțime (OAL): 50
OAL (GTC - lungime totală): 50 mm
DC (GTC - Diametru de tăiere): 100 mm
DCX (GTC - diametru de tăiere maxim): 124 mm
BD (GTC - diametru corp): 134.6 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 320
RPMX (GTC - viteză de rotație maximă): 4780 1/min
MIID (GTC - identificarea insertului Master, poziția A): LOGU221616ER-GM
Diametru (DC): ø100
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
Lichid de răcire intern: Yes