Cap pentru scule de frezat - MEAS25-S25-13-2T

Cod articol: THN08428
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
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol THN08428
EAN / GTIN 4960664883509
Număr producător THN08428
L-Număr L22160 667
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MEAS25-S25-13-2T

Caracteristică:

WT (GTC - greutatea elementului): 0.455 kg
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
Numărul de inserții: 2
ZEFF (GTC - număr de muchii de tăiere eficiente pentru față): 2
ZEFP (GTC - numărătoarea periferică efectivă a muchiilor de tăiere): 2
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 3
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 5.1 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 7 Degree
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 9.9 mm
W1 (GTC - Inserare lățime, poz. A): 9.9 mm
Lungime de tăiere (APMX): 12
APMX (GTC - adâncime maximă Cut): 12 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere, poz. A): 16.216 mm
RMPX (GTC - unghi de rampă maxim): 20 Degree
BD (GTC - diametru corp): 23.5 mm
Diametru brăzdar (DCON): 25
DC (GTC - Diametru de tăiere): 25 mm
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 25 mm
LU (GTC - lungime utilizabilă): 32 mm
OHX (GTC - lungime proeminentă): 54 mm
EPSR (GTC - unghi de tăiere major, poz. A): 57 Degree
LS (GTC - lungime brăzdar): 76 mm
Unghi de tăiere: 90
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 90 Degree
Lungime totală (OAL): 125
LF (GTC - lungime funcțională): 125 mm
OAL (GTC - lungime totală): 125 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 250
Introduceți dimensiunea: 1305
RPMX (GTC - viteză de rotație maximă): 59000 1/min
Nișă (LDN): 49,0
Tip brăzdar: Cylindrical
TCDCON (GTC - clasa de toleranță ISO, diametru alezaj pe partea mașinii): h6
Diametru (DC): ø25
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S
Lichid de răcire intern: Yes