Cap pentru scule de frezat - MFSN88160R-11T-m-G

Cod articol: THN08421
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
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol THN08421
EAN / GTIN 4960664841219
Număr producător THN08421
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MFSN88160R-11T-m-G

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
WT (GTC - greutatea elementului): 4.2 kg
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 5.51 mm
ZEFF (GTC - număr de muchii de tăiere eficiente pentru față): 11
ZEFP (GTC - numărătoarea periferică efectivă a muchiilor de tăiere): 11
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 13 mm
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere, poz. A): 13 mm
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 40 mm
OAL (GTC - lungime totală): 63 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 88 Degree
EPSR (GTC - unghi de tăiere major, poz. A): 90 Degree
DC (GTC - Diametru de tăiere): 160 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 400
RPMX (GTC - viteză de rotație maximă): 6700 1/min
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S