Cap pentru scule de frezat - MFPN66050R-5T-m-G

Cod articol: THN08400
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
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol THN08400
EAN / GTIN 4960664841004
Număr producător THN08400
L-Număr L22160 235
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MFPN66050R-5T-m-G

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
WT (GTC - greutatea elementului): 0.4 kg
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
BS (GTC - lungimea muchiei ștergătorului, poz. A): 2 mm
CHW (GTC - lungimea șanfrenei de colț, poz. A): 2 mm
Numărul de inserții: 5
ZEFF (GTC - număr de muchii de tăiere eficiente pentru față): 5
ZEFP (GTC - numărătoarea periferică efectivă a muchiilor de tăiere): 5
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 5.56 mm
KCH (GTC - unghi șanț colț, poz. A): 9 Degree
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere, poz. A): 9.81 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 13.5 mm
Alezaj (DCON): 22
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 22 mm
Înălțime (OAL): 40
OAL (GTC - lungime totală): 40 mm
DC (GTC - Diametru de tăiere): 50 mm
BD (GTC - diametru corp): 53.6 mm
DCX (GTC - diametru de tăiere maxim): 58 mm
KRINS (GTC - unghi de tăiere major, poz. A): 63 Degree
Unghi de tăiere: 66
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 66 Degree
EPSR (GTC - unghi de tăiere major, poz. A): 108 Degree
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 220
RPMX (GTC - viteză de rotație maximă): 13500 1/min
Lichid de răcire intern: No
Diametru (DC): ø50
MIID (GTC - identificarea insertului Master, poziția A): PNMU0905XNER-GM
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S