Cap pentru scule de frezat - MFPN66080R-6T-m-G

Cod articol: THN08396
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
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol THN08396
EAN / GTIN 4960664840960
Număr producător THN08396
L-Număr L22160 231
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MFPN66080R-6T-m-G

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
WT (GTC - greutatea elementului): 1.2 kg
BS (GTC - lungimea muchiei ștergătorului, poz. A): 2 mm
CHW (GTC - lungimea șanfrenei de colț, poz. A): 2 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 5.56 mm
Numărul de inserții: 6
ZEFF (GTC - număr de muchii de tăiere eficiente pentru față): 6
ZEFP (GTC - numărătoarea periferică efectivă a muchiilor de tăiere): 6
KCH (GTC - unghi șanț colț, poz. A): 9 Degree
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere, poz. A): 9.81 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 13.5 mm
Alezaj (DCON): 27
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 27 mm
Înălțime (OAL): 50
OAL (GTC - lungime totală): 50 mm
KRINS (GTC - unghi de tăiere major, poz. A): 63 Degree
Unghi de tăiere: 66
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 66 Degree
DC (GTC - Diametru de tăiere): 80 mm
BD (GTC - diametru corp): 83.6 mm
DCX (GTC - diametru de tăiere maxim): 88 mm
EPSR (GTC - unghi de tăiere major, poz. A): 108 Degree
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 270
RPMX (GTC - viteză de rotație maximă): 10000 1/min
Lichid de răcire intern: No
Diametru (DC): ø80
MIID (GTC - identificarea insertului Master, poziția A): PNMU0905XNER-GM
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S