Cap pentru scule de frezat - MFAH125RA-16T-16-254-SF

Cod articol: THN08373
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
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol THN08373
EAN / GTIN 4960664834136
Număr producător THN08373
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de frezat - MFAH125RA-16T-16-254-SF

Caracteristică:

CHW (GTC - lungimea șanfrenei de colț, poz. A): 0.27 mm
BS (GTC - lungimea muchiei ștergătorului, poz. A): 0.5 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
WT (GTC - greutatea elementului): 1.74 kg
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 3
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere, poz. A): 5.6 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 6.02 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 7.9 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 15 Degree
ZEFF (GTC - număr de muchii de tăiere eficiente pentru față): 16
ZEFP (GTC - numărătoarea periferică efectivă a muchiilor de tăiere): 16
KCH (GTC - unghi șanț colț, poz. A): 21 Degree
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 25.4 mm
OAL (GTC - lungime totală): 50 mm
KRINS (GTC - unghi de tăiere major, poz. A): 70 Degree
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 90 Degree
DC (GTC - Diametru de tăiere): 125 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 1000
RPMX (GTC - viteză de rotație maximă): 11400 1/min
Lichid de răcire intern: No
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
BMC (GTC - Codul materialului corporal): S