Cap pentru scule de strunjit - A20R-SVZBL11-25AE

Cod articol: THC13557
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THC13557
EAN / GTIN 4960664585786
Număr producător THC13557
L-Număr L22410 403
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - A20R-SVZBL11-25AE

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 1
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 3.18 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 5 Degree
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 6.35 mm
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 7 Degree
Introduceți dimensiunea: 11
HF (GTC - înălțime funcțională): 11.9 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 18 mm
Diametru brăzdar (DCON): 20
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 20 mm
Diametrul minim al burghiului: 25
DMIN (GTC - diametrul minim al alezajului): 25 mm
Lungime cap (stânga): 40
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 93 Degree
LF (GTC - lungime funcțională): 190 mm
Lungime totală (OAL): 200
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 200
OAL (GTC - lungime totală): 200 mm
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): L
Tip: Left
Material: Steel
MIID (GTC - identificarea insertului Master): VBMT110304
Lichid de răcire intern: Yes