Cap pentru scule de strunjit - A32S-SVJBL16-40AE

Cod articol: THC13417
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THC13417
EAN / GTIN 4960664585120
Număr producător THC13417
L-Număr L22410 488
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - A32S-SVJBL16-40AE

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 1
WF (GTC - Lățime funcțională): 3.5 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 4.76 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 5 Degree
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 8 Degree
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 9.525 mm
Introduceți dimensiunea: 16
HF (GTC - înălțime funcțională): 18.1 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 31 mm
Diametru brăzdar (DCON): 32
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 32 mm
Diametrul minim al burghiului: 40
DMIN (GTC - diametrul minim al alezajului): 40 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 52 Degree
Lungime cap (stânga): 60
Lungime totală (OAL): 250
LF (GTC - lungime funcțională): 250 mm
OAL (GTC - lungime totală): 250 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 320
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): L
Tip: Left
Material: Steel
MIID (GTC - identificarea insertului Master): VBMT160404
Lichid de răcire intern: Yes