Cap pentru scule de strunjit - DCLNR2525M-12

Cod articol: THC13202
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THC13202
EAN / GTIN 4960664581306
Număr producător THC13202
L-Număr L22380 159
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - DCLNR2525M-12

Caracteristică:

GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): -6 Degree
LAMS (GTC - unghi de înclinare): -6 Degree
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 4.76 mm
Introduceți dimensiunea: 12
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 12.7 mm
Înălțime brăzdar (H): 25
Lățime brăzdar (B): 25
B (GTC - lățimea brăzdarului): 25 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 25 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 25 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 32 mm
Lungime cap (stânga): 33
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 95 Degree
Lungime totală (LF/OAL): 150
LF (GTC - lungime funcțională): 150 mm
OAL (GTC - lungime totală): 150 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 2525
MIID (GTC - identificarea insertului Master): CNGA120408
Lichid de răcire intern: No
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right