Cap pentru scule de strunjit - SDLCR1616JX-07FF

Cod articol: THC08382
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THC08382
EAN / GTIN 4960664604487
Număr producător THC08382
L-Număr L22460 183
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - SDLCR1616JX-07FF

Caracteristică:

CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 0 Degree
LAMS (GTC - unghi de înclinare): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.2 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 2.38 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 6.35 mm
Introduceți dimensiunea: 7
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 7 Degree
Înălțime brăzdar (H): 16
Lățime brăzdar (B): 16
B (GTC - lățimea brăzdarului): 16 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 16 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 16 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 16 mm
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 95 Degree
Lungime totală (LF/OAL): 120
LF (GTC - lungime funcțională): 120 mm
OAL (GTC - lungime totală): 120 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 1616
MIID (GTC - identificarea insertului Master): DCGW070202
Lichid de răcire intern: No
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right