Cap pentru scule de strunjit - A16M-PTUNR11-20

Cod articol: THC08045
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THC08045
EAN / GTIN 4960664191239
Număr producător THC08045
L-Număr L22410 338
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - A16M-PTUNR11-20

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 1
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 4.76 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 6.35 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 9.3 mm
Introduceți dimensiunea: 11
WF (GTC - Lățime funcțională): 11 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 15 mm
B (GTC - lățimea brăzdarului): 15.5 mm
Diametru brăzdar (DCON): 16
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 16 mm
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 18 Degree
Diametrul minim al burghiului: 20
DMIN (GTC - diametrul minim al alezajului): 20 mm
Lungime cap (stânga): 34
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 93 Degree
Lungime totală (OAL): 150
LF (GTC - lungime funcțională): 150 mm
OAL (GTC - lungime totală): 150 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 160
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right
Material: Steel
MIID (GTC - identificarea insertului Master): TNGG110408
Lichid de răcire intern: Yes