Cap pentru scule de strunjit - A25R-PDUNR11-32

Cod articol: THC07890
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THC07890
EAN / GTIN 4960664148561
Număr producător THC07890
L-Număr L22410 425
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - A25R-PDUNR11-32

Caracteristică:

AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.4 mm
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 1
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 1
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 4.76 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 9.525 mm
Introduceți dimensiunea: 11
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 15 Degree
HF (GTC - înălțime funcțională): 15.3 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 17 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 24 mm
B (GTC - lățimea brăzdarului): 24.5 mm
Diametru brăzdar (DCON): 25
DCON (GTC - diametrul conexiunii pe partea mașinii): 25 mm
Diametrul minim al burghiului: 32
DMIN (GTC - diametrul minim al alezajului): 32 mm
Lungime cap (stânga): 40
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 93 Degree
Lungime totală (OAL): 200
LF (GTC - lungime funcțională): 200 mm
OAL (GTC - lungime totală): 200 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 250
MIID (GTC - identificarea insertului Master): DNMG110404
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right
Material: Steel
Lichid de răcire intern: Yes