Cap pentru scule de strunjit - PDJNL1616H-11

Cod articol: THC07811
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THC07811
EAN / GTIN 4960664147793
Număr producător THC07811
L-Număr L22380 179
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - PDJNL1616H-11

Caracteristică:

LAMS (GTC - unghi de înclinare): -7 Degree
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): -6 Degree
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.4 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 4.76 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 9.525 mm
Introduceți dimensiunea: 11
Înălțime brăzdar (H): 16
Lățime brăzdar (B): 16
B (GTC - lățimea brăzdarului): 16 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 16 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 16 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 20 mm
Lungime cap (stânga): 28
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 93 Degree
Lungime totală (LF/OAL): 100
LF (GTC - lungime funcțională): 100 mm
OAL (GTC - lungime totală): 100 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 1616
MIID (GTC - identificarea insertului Master): DNGG110404
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): L
Tip: Left
Lichid de răcire intern: No