Cap pentru scule de strunjit - ADJCL1212JX-11FF

Cod articol: THC07059
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THC07059
EAN / GTIN 4960664603886
Număr producător THC07059
L-Număr L22460 218
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - ADJCL1212JX-11FF

Caracteristică:

CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): 0 Degree
LAMS (GTC - unghi de înclinare): 0 Degree
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.2 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 3.97 mm
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 7 Degree
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 9.525 mm
Introduceți dimensiunea: 11
Înălțime brăzdar (H): 12
Lățime brăzdar (B): 12
B (GTC - lățimea brăzdarului): 12 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 12 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 12 mm
WF (GTC - Lățime funcțională): 12 mm
Lungime cap (stânga): 20
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 93 Degree
Lungime totală (LF/OAL): 120
LF (GTC - lungime funcțională): 120 mm
OAL (GTC - lungime totală): 120 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 1212
MIID (GTC - identificarea insertului Master): DCGW11T302
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): L
Tip: Left
Lichid de răcire intern: No