Cap pentru scule de strunjit - KTTXR1616JX-16F

Cod articol: THC05306
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THC05306
EAN / GTIN 4960664603442
Număr producător THC05306
L-Număr L22710 20
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - KTTXR1616JX-16F

Caracteristică:

CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
DHD (GTC - proiectare cap de cădere): 2
Înălțime brăzdar (H): 16
Lățime brăzdar (B): 16
B (GTC - lățimea brăzdarului): 16 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 16 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 16 mm
Lungime cap (stânga): 17
LH (GTC - lungimea capului): 17.6 mm
Introduceți dimensiunea: 32
Lungime totală (OAL): 120
LF (GTC - lungime funcțională): 120 mm
OAL (GTC - lungime totală): 120 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 1616
Lichid de răcire intern: No
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right
MIID (GTC - identificarea insertului Master): TTX32R6001

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă la contul dvs