Cap pentru scule de strunjit - PDJNR3232P-15U

Cod articol: THC00830
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
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol THC00830
EAN / GTIN 4960664004966
Număr producător THC00830
L-Număr L22380 51
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Cap pentru scule de strunjit - PDJNR3232P-15U

Caracteristică:

LAMS (GTC - unghi de înclinare): -7 Degree
GAMO (GTC - unghi de înclinare ortogonală): -6 Degree
AN (GTC - unghi de joc major, poz. A): 0 Degree
CNSC (GTC - Codul stilului de introducere a lichidului de răcire): 0
CXSC (GTC - Codul stilului de ieșire a lichidului de răcire): 0
RE (GTC - raza colțului, poz. A): 0.8 mm
S (GTC - Inserare grosime, poz. A): 6.35 mm
IC (GTC - Diametrul cercului înscris, poz. A): 12.7 mm
Introduceți dimensiunea: 15
WF (GTC - Lățime funcțională): 25 mm
Înălțime brăzdar (H): 32
Lățime brăzdar (B): 32
B (GTC - lățimea brăzdarului): 32 mm
H (GTC - înălțime brăzdar): 32 mm
HF (GTC - înălțime funcțională): 32 mm
Lungime cap (stânga): 36
KAPR (GTC - unghiul muchiei de tăiere a uneltei): 93 Degree
Lungime totală (LF/OAL): 170
LF (GTC - lungime funcțională): 170 mm
OAL (GTC - lungime totală): 170 mm
CZCMS (GTC - partea laterală a mașinii cu codul de conectare): 3232
MIID (GTC - identificarea insertului Master): DNGA150608
Lichid de răcire intern: No
MÂNĂ (GTC - direcție de tăiere): R
Tip: Right